BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
HLX22 ダブルパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
56230571
品番
HLX22
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
セット内容
HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)
HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組)
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ/インチ
形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バリがあるとネジにぴったり合いません。
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった