メタルナイフ式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 56230596 品番 MHF9S
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状ナイフ型 セット内容六角:0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16インチ(9本) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
ボルトに
農・林・水産業

ガタが無く、きちっと出来てる。
使っていて、気分が良く作業出来る。
この価格なら文句無し。やはりボンダス。

対象商品:
56230587
2020-05-11
用途:
手作業

六角棒レンチは、先端強度が何より大切です。
作りはしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
56230596
2017-12-06
用途:
一般的な機械整備

インチサイズのHEXを持っていなかった、メトリックで代用はできないので使用頻度は低いが購入。
メトリックでもナイフ式を愛用しているので違和感無く使用できる。
精度としなり具合は非常に良好。
バラけずコンパクトに工具箱に収まってくれる点も重要ポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする