六角ミリショートセット7本組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本組) 注文コード56230657 品番HLX7MS
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート トラスコ品番810-8452 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(7本組) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バリがあるとネジにぴったり合いません。

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする