M&M
M&Mの 作業灯
M&Mの 投光器
M&Mの 投光器用替電球
30W LEDクリップランプ 替球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56239524
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ノイズが出ないLEDクリップランプ・丈夫なワイヤーガード・シーソースイッチ採用・大型スチールクリップ・連動コンセント付
用途
暗い所での室内作業に
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
30
全光束(Lm)
3500
設置場所
屋内
光色
昼光色(約6500K)
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56239524
-
48538554
-
48W LEDクリップランプ用 替球
M&M
1個
¥
3,098
税込
¥
3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)