PB1011A-01-N プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMC 56245506

プロセスポンプ/単動ポンプPB101

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出量(mL/min)8〜2000 注文コード56245506 品番PB1011A-01-N
参考基準価格(税別)¥20,630 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は吐出量24種類から選べます 他の種類を見る

・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。
・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較)
・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較)
・吐出量 8〜2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。
・ダイヤフラム式により低発塵
・可燃性流体使用可能(エアオペレート型)
・自吸式で呼び水不要
ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。

用途
・洗車機 水・洗剤供給
・工作機械 油供給
・印刷機 インク・溶剤供給
・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給
・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給
・半導体・液晶関連装置
純水・溶剤供給、廃液回収
・太陽電池・二次電池関連装置
電解液・純水供給
管接続口径1/8 吐出圧力(MPa)0〜0.6 吐出量(mL/min)8〜2000 最大揚程(m)2.5(ポンプ内部が乾燥している状態) 材質(ボディ)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316) 材質(ダイヤフラム)PTFE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56245497
2020-08-11
用途:
薬液の供給
HUGパワー株式会社 様 (製造業)

使用方法の制限が多い、商品の設置は入口が下、出口が上になるように縦に設置する必要がある。 電圧のはパルスで供給する必要があることから専用の電源が必要であることなど。
それ以外は性能的には問題なく仕様通りに使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする