曜日別特売
PF3W704-03-AT-M-X109 水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC 56250616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用デジタルフロースイッチ PF3W70

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個注文コード56250616品番PF3W704-03-AT-M-X109
参考基準価格(税別)¥60,170販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。

定格流量(L/min)0.5~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする