※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用デジタルフロースイッチ PF3W71

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56251745 品番PF3W711-06-A-MA
参考基準価格(税別)¥54,890 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は107種類から選べます 他の種類を見る

3色表示2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0〜90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。

定格流量(L/min)10〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする