曜日別特売
PF3W711-06-A-M-X109 水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC 56251772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用デジタルフロースイッチ PF3W71

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード56251772品番PF3W711-06-A-M-X109
参考基準価格(税別)¥53,080販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

3色表示2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。

定格流量(L/min)10~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする