PF3W711-10-D-M 水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC 56252366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用デジタルフロースイッチ PF3W71PF3W711-10-D-M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は107種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
56252366
品番
PF3W711-10-D-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,350

3色表示2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。

定格流量(L/min)
10~100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56252366PF3W711-10-D-M68622637PF3W711-10-D-MZPF3W711-10-D-MZ PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ SMC 68622637PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチSMC1個
¥47,980
税込¥52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする