曜日別特売

EMRシリーズ 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード56253409品番EMR1865-C
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMR定格電圧(V)単相、三相200-240取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする