EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード56253567品番EASM6YE070AZAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,300
シリーズEAS取付角寸法(mm)75.4×83モーター取付方向ストレートセンサレールテーブルタイプYリード(mm)6ストローク(mm)700モーターAZ形状片軸シャフト電源(V)DC24ドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする