オリエンタルモーター
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
56253865
品番
EASM6YE030AZMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥127,900
この商品は
1632
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EAS
取付角寸法(mm)
75.4×83
モーター取付方向
ストレート
センサレール
付
テーブルタイプ
Y
リード(mm)
6
ストローク(mm)
300
モーター
AZ
形状
電磁ブレーキ付
電源(V)
DC24
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)
なし