曜日別特売
PF3W721-12-D-M 水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC 56255096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用デジタルフロースイッチ PF3W72PF3W721-12-D-M

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
この商品は定格流量が246種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格流量(L/min)
50~250
注文コード
56255096
品番
PF3W721-12-D-M
参考基準価格(税別)¥80,360販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

3色表示・2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。

定格流量(L/min)
50~250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする