酒井医療
酒井医療の リハビリ・生活補助
酒井医療の レクリエーション用品
エアレックスマット フィットライン140
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56271416
品番
AML-440B
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
PVC
質量(kg)
1.2
色
ウォーターブルー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1400×580×10
パターン
両面波形
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません