酒井医療
酒井医療の リハビリ・生活補助
酒井医療の レクリエーション用品
エアレックスマット フィットライン180
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56271452
品番
AML-480B
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
PVC
質量(kg)
1.5
色
ウォーターブルー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1800×600×10
パターン
両面波形
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません