酒井医療
酒井医療の リハビリ・生活補助
酒井医療の レクリエーション用品
エアレックスマット ヨガピラティス190
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
56271504
品番
AML-550C
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1900×600×8
質量(kg)
1.4
材質
PVC
パターン
両面波形
色
チャコール
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません