工事排水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56271644 品番 50EZ6.45S
参考基準価格(税別)¥89,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.45 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 全揚程(m)8 吐出量(L/min)120 仕様非自動形 タイプメカニカルシールSiC採用 取扱液雨水・湧水・土砂水(0〜40度) 用途雨水・湧水の排水、プール・タンクからの底水排水、河川からの取水 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m) 質量(kg)8.5 直径(Φmm)189 高さ(mm)266 極数2 形式乾式水中 主要材質ポリウレタン 冷却方式内装式(全周流式) 材質(フレーム)ADC12 異物通過径(Φmm)6 絶縁階級E 内蔵保護装置電動機焼損防止装置 ミニチュアサーマルプロテクタ ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)PUR(ポリウレタン)、(中間)ADC12 材質(羽根車)PUR(ポリウレタン) 材質(主軸)SUS420J2 材質(軸封)SiC/SiC:接液側摺動材 運転可能最低水位(mm)40 配管接続方式ホースカップリング
注意
※食品関連の液移送には使用できません。
※生き物(養魚場・生け簀・水族館等)の設備に使用する場合は、ポンプ故障により、酸欠のおそれがありますので使用しないでください。
※重要設備(コンピュータ冷却設備・冷凍庫冷却設備等)には使用しないでください。
※水以外の液体・油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。
※人のいる水中では絶対にポンプを使用しないでください。万一漏電した場合感電するおそれがあります。
※電圧変動:±10%以内・周波数変動:±1%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が10%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※腐食性及び爆発性ガス、蒸気がある環境下には、設置しないでください。
※本ポンプは工事排水用水中ポンプです。長時間連続運転あるいは激しい始動反復条件下では使用しないでください。メカニカルシールからの漏れによってポンプが短時間で故障に至る場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする