- コーキングガン モノタロウ 56271748 - コーキングガン モノタロウ 56271748 - コーキングガン モノタロウ 56271748

コーキングガン

(98件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56271748 品番-
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コーキング剤用のカートリッジガンです。

材質 用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 長さ(mm)(装着部)230 全長(mm)315 質量(g)370
注意
※手袋等を装着してご使用ください。

商品説明動画

コーキングガン.
この動画は、29人が参考にしています。
【シリコンシーラント】幅広いシーリング効果と優れた耐久性.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
コーキング

使い勝手、価格とも十分満足できる商品だと思います。玄関周りのタイルのコーキングでの使用になりますので頻回に使用するものではないのでリーズナブルな価格で助かります。

2026-02-12
用途:
キッチンの防水加工
ベストアセット 様 (不動産業)

価格が安くて軽くて使い勝手がなめらかでとてもよかったです。

2025-07-06
用途:
自動車の用品取付作業
自動車・二輪車・自転車関連業

均等にコーキングが出来るので買ってよかったです。
コーキング剤もモノタロウブランドで販売しているので、
コストが抑えられるので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
56271748
2025-09-02
用途:
シーラント用
製造業

ガラスモールを埋めるために買いました、強度も十分で普通に使えてます!

対象商品:
56271748
2025-05-04
用途:
コーキング作業
農・林・水産業

消耗品なので常に数個ストックしています。安くて良いのですが溶接が弱いのでしっかり押さえないと溶接が剥がれて壊れます。ちゃんとおさえれば壊れませんので問題は無いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
56271748
2026-01-09
用途:
水回りのシーリング作業に
相沢工房 様 (製造業)

なんの問題もなく普通に使用出来ました。
オススメですね!

2025-08-12
用途:
水槽のレイアウト

値段がやすいが使い勝手は良い。消耗品なので買い替えやすい値段。

2024-10-15
用途:
コスパ良い
教育・研究機関

安価で十分な機能で、シリコーンコーキングで普通に使えた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用できるコーキング剤を教えて下さい。
回答:
一例として、下記のような商品にご使用頂けます。

モノタロウ シリコンシーラント
https://www.monotaro.com/g/04061730/
2023-04-19
質問:
コーキング剤の装着方法を教えて下さい。
回答:
キャップを付けた状態では装着ができませんので、予めキャップを外した状態にして下さい。
外した状態でコーキングガンに装着し、ロッド棒で押し出した後にキャップを付けて下さい。
2人が参考にしています
2023-04-19
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする