オートフィードシュレッダー AFS100C

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56271784 品番AFS100C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【クロスカット】【自動細断可能数100枚】【ダストボックス容量22L(A4用紙約60枚分)】
【カード・ホッチキス対応】オートフィードシュレッダーです。
カバーを開けて紙を投入口にセットするだけ。オフィス・テレワークでのご使用にも最適です。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。

細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙200枚) 細断可能物ホッチキス(10号針まで) 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 トラスコ品番836-8833 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約9.5 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×240×556 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 定格時間(分)10 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2:手差し7枚、プラスチック製カード類:1枚 細断速度約1.9m/分 細断寸法(mm)紙、プラスチック製カード類:約4×10 給紙可能枚数自動裁断/A4コピー用紙(上質紙64g/m2:100枚 投入口幅(mm)約220 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×240×556 待機電力(W)約1 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56271784 AFS100C 03689868 AFSR100M オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-21
用途:
不要書類の裁断
その他業種

二年程度でダメになりました。
5枚程度裁断すると止まります。

停止ボタンにしばらく入れてから、正転に切り替えると数秒だけ動きますが、実用的ではありません。
おそらくモーターがダメなんでしょう。

利用期間は二年ですが、実質1000枚もシュレッダーしていないので
、正直なところ不満です。

こちらの会社の製品は避けようとおもいます。

対象商品:
56271784
2021-12-23
用途:
不要書類の裁断

使い始めたばかりなので耐久性は不明だが、オートフィードで勝手に処理してくれるのはとても楽で良い。音も思ったよりは静かだった。使用時間が10分というのは少し短い感じなので、シュレッダしなければいけない物をあまり溜めないうちに処理した方が良さそう。スイッチが貧弱ですぐに壊れそうな感じなのが気になる。家庭用でシュレッダが必要な書類が特に多くないのであればこれで十分だと思う。

対象商品:
56271784
2020-11-21
用途:
A4紙を捨てる時
有限会社渋谷鈑金工業 様

何の違和感もなく連続して使用できる。とても快適に使用できる。

対象商品:
56271784
2020-10-30
用途:
カルテの破棄
医療法人治友会右近整形外科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

これまでのシュレッダーと違って自動で作業できるのが大変良かった。

対象商品:
56271784
2020-02-14
用途:
重要書類などの処理
個人のお客様

簡易な安物シュレッダーより買い替えました。
オートシュレッダー機能の有る物を購入して良かったです。
A4を100枚手放しで処理出来るので別の仕事が出来ますので大変助かりますし細かく裁断してくれるのでゴミの量も少なく処分も助かってます。
後はどれくらい壊れずにながもちしてくれるかです。

1人が参考にしています
対象商品:
56271784
2020-05-21
用途:
資料廃棄
農・林・水産業

キャスターも付いて移動が楽で、細断も細かく 連続で処理できて良かった

対象商品:
56271784
2020-04-23
用途:
事務所
松浦建設株式会社 様 (建設業・工事業)

すぐに届きました。ちょっと音が気になります。事務所内響きます。

対象商品:
56271784
2019-01-28
用途:
個人情報等の資料細断
製造業

1枚ずつ入れていく手間がなく自動で細断されるので、とても楽です。
音もさほど気になりません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする