- 三角コーン ミニミニ 5本セット モノタロウ 56272028 - 三角コーン ミニミニ 5本セット モノタロウ 56272028 - 三角コーン ミニミニ 5本セット モノタロウ 56272028

三角コーン ミニミニ 5本セット

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード56272028 品番-
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

超ミニサイズの便利な三角コーンです。
持ち運びや保管に便利なコンパクトサイズです。
四隅取付用穴サイズ7mm

材質ポリエチレン デザイン無地 種類ミニ 高さ(mm)約225 用途工場内やイベントなどでの区画表示 質量(g/本)約65.5 底面サイズ(mm)約135角
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※熱により変形や発火するおそれがありますので、火の近くや高温になる場所ではご使用にならないでください。
※ポリエチレン素材のため紫外線などにより退色のおそれがありますので、環境や設置場所にはご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
子供の自転車練習
建設業・工事業

屋内保管であえば耐久性はありそうです。小さいので収納も楽です。

2025-08-12
用途:
運転練習に
運輸・通信業

新人研修で車庫入れ想定等に使用しています。実際の車庫で練習して破損させては大変なので、またどこでも置いて練習できるので活用しています。

対象商品:
56272028
2024-04-01
用途:
ホビー用途

ラジコン練習用に購入しました。お値段も手頃でサイズ感もバッチリ。
公式でピッタリの重しが欲しい。

3人が参考にしています
対象商品:
56272028
2024-02-11
用途:
自転車置き場整理時
有限会社 紗音 様 (不動産業)

これまでの三角コーンでは大き過ぎた為に購入。今回は丁度良い大きさで重宝しています。

対象商品:
56272028
2023-06-11
用途:
現場での区画表示

ちょっとした区画表示に、使用しています
車での、持ち運びも、邪魔にならず、重宝しています

対象商品:
56272028
2021-12-02
用途:
出荷前の商品の場所分け

大きすぎず、かといって風で飛んでいくわけでもなく使いやすい。他の色もあればうれしい

2人が参考にしています
対象商品:
56272028
2022-11-19
用途:
道路にて
その他業種

道路にて路肩に停車する際の注意喚起用に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
56272028
2021-08-29
用途:
コースの仕切り用に
株式会社朝比自動車工業所 様

小さめのコーンを探していましたが、安く購入出来て良かったです。もう少し大きいサイズの5個セットもあると嬉しいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合するコーンベッドを教えてください。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2024-01-17
質問:
複数の色違いが必要なのですが、赤以外のお色はありますか。
回答:
赤色のみになります。
1人が参考にしています
2024-01-17
質問:
こちらの商品は、5本積み重ねることは可能でしょうか。
回答:
可能です。
2024-01-17

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする