浅型3段+深型1段白 A4レターケース(浅型3段+深型1段) 大阪魂 56272344

 

浅型3段+深型1段白 A4レターケース(浅型3段+深型1段) 大阪魂 56272344 浅型3段+深型1段白 A4レターケース(浅型3段+深型1段) 大阪魂 56272344 浅型3段+深型1段白 A4レターケース(浅型3段+深型1段) 大阪魂 56272344 浅型3段+深型1段白 A4レターケース(浅型3段+深型1段) 大阪魂 56272344 浅型3段+深型1段白 A4レターケース(浅型3段+深型1段) 大阪魂 56272344

A4レターケース(浅型3段+深型1段)

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56272344 品番浅型3段+深型1段白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
3段まで積み重ねて使用可能!
ゴム足付きで滑りにくく、引き出しにはストッパー機能が付いています。
インデックスシール付属しており、仕訳も一目瞭然!

種別浅型3段+深型1段 サイズA4 用途事務用品などの保管に 付属品インデックスシール 質量(kg)1.5 材質(本体)ポリプロピレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約335×約252 材質(引出し)スチロール樹脂 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(浅内寸)239×312×38、(深内寸)234×310×82
注意
※用途以外には使用しないでください。
※商品を踏み台にする、座るなどしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56272344 浅型3段+深型1段白 26339067 - A4レターケース(浅型3段+深型1段) モノタロウ A4レターケース(浅型3段+深型1段) モノタロウ 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56272335
2019-08-13
用途:
事務用品入れ
サービス業

残念ながら外側のケースが膨らんで樹脂の引き出しの出し入れが出来なくなりました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
56272335
2018-11-14
用途:
事務作業
建設業・工事業

価格以上の機能は備わっていて、使いやすくてとてもいいです。

対象商品:
56272344
2018-11-02
用途:
文房具の整理
教育・研究機関

コストパフォーマンスが高いです。引出もスムーズに動きます。

対象商品:
56272335
2018-06-13
用途:
書類、事務用品などの整理棚として

大手メーカーの製造品で、軽いのに造りがしっかりしているので、使い勝手がとても良いです。
造りがしっかりしているのに軽く、かつ、重ねてもずれないようストッパーも付いているので、同じ商品を2段、3段と積み重ねることもでき、便利です。
深型1段もあることで、嵩の高い事務用品などが整理できますし、ここに例えばマニュアル書等の書物を整理することも可能だと思います。
書類を中心に整理ができるA4レタアーケース(浅型5段)と組み合わせて使いますと、整理が行き届くようになると思いますので、おすすめしたいです。

対象商品:
56272344
2018-06-06
用途:
小物のパーツ入れに使用
製造業

見た目よりかなりボディーがしっかりしていて使いやすいです。
引き出しも引き出し易くまたリピートしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
56272344
2018-05-21
用途:
気にいった。

手芸の作品を収納するために購入しました。
値段も手ごろですし、使いやすい。
また、購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
56272344
2018-05-13
用途:
書類やステーショナリーの整理・収納
エルケム・ジャパン株式会社 様 (製造業)

4セット注文しました。一梱包で配送されましたが、1セットの本体角が割れた状態でしたので返品・交換を請求しました。直ちに良品が配送されました。薄肉で強度は低そうですが、軽量物のみ入れた状態で静置使用しますので、低価格であることを考えれば目的に適う商品であると思います。

対象商品:
56272335
2018-03-13
用途:
自宅の書類整理
製造業

届いたものはアイリスオーヤマ製の物でした。安いので届くまで心配でしたが値段の割にしっかりしていて満足です。引き出しストッパーがあるのでうっかりでの書類散乱の心配なさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする