三角スケール 高精度オールアルミ製 ポケット型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 注文コード56272624 品番987 15-13
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は目盛など3種類から選べます 他の種類を見る

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。

タイプ建築士用 寸法(cm)15 目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 材質アルミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56272615
2022-07-15
用途:
図面上測定
その他業種

「現場作業等での使い勝手もよく大変重宝してます。」

対象商品:
56272615
2022-02-10
用途:
測量時
建設業・工事業

アルミ製なので欠けたりすることないので、とても長く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする