曜日別特売
BNDB Bバンド フカガワ 56272904

Bバンド

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ダクトΦ150mm
内容量1本注文コード56272904品番BNDB
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。
13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。

材質スチール(電気メッキ)適合ダクトΦ150mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56272922
2025-07-28
用途: ダクトの取り付け
その他業種

他の方のレビューにもある通り、ボルトのピッチが全く合っていません。
ねじ込もうとすると途中で引っかかり、かなりの力を入れないと締まりませんでした。無理に締めるとネジ山を潰してしまいそうで、非常に扱いにくかったです。
商品そのものの材質や強度には問題なさそうですが、ボルトとナットの精度に大きな問題があります。
返品したいです。

対象商品 : 56272895
2023-11-20
用途: 浴室換気扇
その他業種

浴室換気扇のダクト接続に使用しました。アルミテープだけでも良いのですが、これを併用すると安心感は倍増です。

1が参考にしています
対象商品 : 56272904
2024-06-24
用途: フレキダクトの取付
製造業

ボルトのピッチが全くあっておらず、ドライバーでは締付けも緩めることもできなかった。
インパクトとビットで山を潰しながら無理やり装着はできたが、再利用はできないと思われる為、☆1つ
商品の精度・品質の向上を期待する

3が参考にしています
対象商品 : 56272904
2024-05-19
用途: エアコンビルトイン保温フレキ接続
サンコー電気建設業・工事業

とても使いやすかった
施工もバッチリ出来ました
また購入したい

対象商品 : 56272895
2021-03-15
用途: 保温付フレキ等の繋ぎに
建設業・工事業

保温付フレキシブルダクトをスパイラル等に繋ぐときに使用してます。
ネジの形状がマイナスではなくプラスなのでペンドライバー等で締め付けるのに便利です。
必要になったらまた購入させ頂きます。

対象商品 : 56272913
2023-08-28
用途: Φ200をエアコン断熱ダクト吹き出し持ち出しに
小林冷器株式会社建設業・工事業

天カセエアコン吹き出し持ち出しの為に、断熱ダクトΦ200を接続し200用のバンドで締めようとするとき、断熱ダクト材の分すこし径が大きいため、ベルト長さが足りなかった。
ダクト断熱厚み分(オリエント風神の場合呼び径Φ225であるので)を考慮し、Φ250用にすればよかった。もっとも、250用が締め付けが可能かは不明ですが。

1が参考にしています
対象商品 : 56272895
2022-06-09
用途: 排気ダクトの固定
グランツテクノワークス株式会社製造業

差込が変形して届いたので,修正してからの使用となりました.
納入する際に,気をつけていただけると助かります.

1が参考にしています
対象商品 : 56272895
2019-06-13
用途: 配管の穴ふさぎ用の当て板抑え
運輸・通信業

100と150の間の商品が欲しい。品ぞろえを増やしてほしい。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする