SP-618 ミニカプラー BRIDGE[自動車用品] 56273105

ミニカプラー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50セット) 極数2 注文コード56273105 品番SP-618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数10種類から選べます 他の種類を見る

細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。

適合電線0.2〜0.3sq 極数2 用途LED等電装品の中継に。 材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ) 使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
車用配線
農・林・水産業

端子自体が小さく、社内配線取り回し作業に助かりました。

対象商品:
56273157
2023-05-08
用途:
バイク保安部品配線
その他業種

バイクの保安部品配線で使用しました。
大丈夫でしたが、ちょっと小さかったです。

対象商品:
56273096
2017-11-12
用途:
配線作業
マルマサ 様

送られてきた商品に不良があったが、直ぐ対応して貰えたので良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする