BRIDGE
BRIDGEの AV取付用品
BRIDGEの ヒューズ
BRIDGEの ブレーカーヒューズ
オート・ブレーカー(DC12)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56273315
品番
SP-639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。
電流(A)
30
長さ(mm)
(スタッド)入力側:約15、出力側:19
電圧(V)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約19×15×30
RoHS指令(10物質対応)
対応