スタッキングチェア MCX-02DMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 56273744 品番 MCX-02DM-F
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダイメトロール座:樹脂枠と一体成形しており、かつ縦糸と横糸を溶着しているのでやぶれにくくなっています。また、座前部分も枠が無いため下肢(太腿)を圧迫せず、長時間の着座にも耐える設計をしています。糸の弾力性を持たせたまま成形するので、柔らかな掛け心地です。
メッシュシェル:メッシュ生地のような眼の細かさを樹脂で実現。樹脂特有の弾力性が背中を適度にサポートします。
連結プラパート。スタッキング(積み重ね)可能。
ロングライフ設計。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。

ホワイト/オレンジ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×525×790 座面高さ(mm)430 本体質量(kg)4.4 仕様連結プラパート付、LTS台車40に30脚積載可能 材質(背)ポリプロピレン、(座)布張り、ダイメトロールシート使用、(脚部)Φ12.7スチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装 幅(mm)490 質量(kg)4.4 高さ(mm)790 種類スタッキングチェア 奥行(mm)525 キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)430 スタッキング メモ台なし 色(座面)オレンジ 色(背面)ホワイト
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする