画像準備中

スタッキングチェア LTS-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)オレンジ 注文コード56274812 品番LTS-4F
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

座り心地の良い座面。パイプの隙間を利用した下げ底の座と2重クッション構造で快適な座り心地を実現しました。
平積みで7脚までスタッキング可能です。
つかみやすい大きな取っ手。ユニバーサルデザインに配慮し誰でも手に掛けやすく、容易にイスを引けるよう配慮しました。
背にかばんも掛けられます。背面部の角がフックになります。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)495×535×790 本体質量(kg)4.1 材質(背)PP、(座)PP樹脂芯材、(クッション)ウレタンフォーム 幅(mm)495 質量(kg)4.1 高さ(mm)790 奥行(mm)535 材質(脚)Φ19.1スチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装又はクロムめっき スタッキング可能 色(座面)オレンジ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする