アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの 丸イス・角イス
丸スツール
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
56275074
品番
CRS-46P
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
オレンジ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×460
材質
(座)ブロー成型品
幅(mm)
300
高さ(mm)
460
奥行(mm)
300
材質(脚部)
Φ22.2丸パイプ、粉体塗装(ホワイト)
スタッキング
可能
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620