アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの 丸イス・角イス
丸スツール
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
56275144
品番
CRS-42V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
305×305×427
材質
(座)ビニールレザー張り
幅(mm)
305
高さ(mm)
427
奥行(mm)
305
材質(脚部)
Φ22.2丸パイプ、粉体塗装(ホワイト)
スタッキング
可能
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620