曜日別特売
PVQ31-5G-23-01F-H-F 小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ SMC 56275231

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード56275231品番PVQ31-5G-23-01F-H-F
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56275387
2022-08-15
用途: 機械のメンテナンス時
ストロングケア株式会社医療・福祉・介護関連業

特にありません、商品を継続注文する予定ですが、発送時間の短縮をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする