アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの 会議テーブル
アイリスチトセの スタッキング会議テーブル
会議テーブル FTR-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56275783
品番
CFTR-H1545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
450
高さ(mm)
700
幅(mm)
1500
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×450×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850