※この商品は肘なしです

BIT-MX45M0 事務用チェア BIT-MXシリーズ 肘なし アイリスチトセ 56276535 BIT-MX45M0 事務用チェア BIT-MXシリーズ 肘なし アイリスチトセ 56276535

事務用チェア BIT-MXシリーズ 肘なし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 56276535 品番 BIT-MX45M0
参考基準価格(税別)¥64,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メッシュ背でデザイン&通気性向上。背部分がメッシュ素材により、適度な弾力性とホールド感があり通気性もよく快適な座り心地。長時間作業での疲労が軽減できます。
座り心地抜群なモールドウレタンクッション。座はモールドウレタンを使用。長時間使用してもへたりにくく長持ちします。3次曲面で座りやすさを追求し、ホールド感の良い背あたり形状で座り心地もさらにアップ!
ガスシリンダー上下昇降。座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地が実現。

グリーン 全高(mm)890〜990 仕様ガスシリンダー上下昇降、背もたれロッキング機構 材質張地:背メッシュ・座/布地、座:PP樹脂カバー、クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム、脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ループ肘:スチール芯入ウレタン一体成形 幅(mm)585 高さ(mm)890〜990 奥行(mm)555 肘掛あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする