事務用チェア BIT-EXシリーズ 肘なし レザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード56277122 品番BIT-EX43L0-V
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

W1000の片袖デスクにもすっきり収まるコンパクトサイズです。
背と座はへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでロークスとながら快適な座り心地を実現。
背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さ調節もできます。
座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地。
商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別やリサイクルがしやすいようにしています。
モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法でつくられたクッションで、高級ソファのクッションなどに用いられています。
手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。

色(張地)グレー 全高(mm)805〜905 座面高さ(mm)435〜535 座面寸法(幅×奥行)(mm)430×450 仕様背もたれロッキング機構、ガスシリンダー上下昇降 材質(上張り)ビニールレザー、(背・座)ポリプロピレン樹脂カバー、(クッション)ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム、(脚部)ガラス繊維強化ナイロン、(キャスター)ナイロン双輪キャスター、(ループ肘)スチール芯入ウレタン一体成形 幅(mm)540 グレー 高さ(mm)805〜905 奥行(mm)520 肘掛なし ヘッドレストなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする