RDLQG40-20M-B-M9BL ロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQG SMC 56277943

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)20
チューブ内径(Φmm)40
内容量1個注文コード56277943品番RDLQG40-20M-B-M9BL
参考基準価格(税別)¥34,820販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
・薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(RDLQシリーズ:RDLQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする