※使用例
アイリスチトセ
アイリスチトセの 書庫・金庫・ロッカー
アイリスチトセの 書庫
アイリスチトセの オープンタイプ書庫
A4対応オープン保管庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56278258
品番
O-819DNG
参考基準価格(税別)
¥121,300
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
種類
オープン
付属品
棚板4枚
高さ(mm)
1860
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×1860
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×512×1740
色
ライトグレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×515×1860
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
沖縄地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500