A4対応引戸保管庫

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56278355 品番 S-807NG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
種類引戸 付属品棚板1枚、鍵 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×750 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×340×683 ライトグレー サイズA4 棚段数2段 あり 均等積載量(kg/段)40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×750 均等耐荷重(kg/段)40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56278416
2022-12-23
用途:
書類の保管
有限会社アースエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

この商品は使い勝手も良く役立ってます。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする