アイリスチトセ
アイリスチトセの 書庫・金庫・ロッカー
アイリスチトセの 書庫
アイリスチトセの 両開き書庫
A4対応両開き保管庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56278452
品番
H-819NG
参考基準価格(税別)
¥89,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
種類
両開き
付属品
棚板4枚、鍵
高さ(mm)
1860
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×1860
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
812×365×1720
質量(kg)
47
色
ライトグレー
棚段数
5
設置形態
下置き専用
鍵
付き
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×1860
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000