※使用例、商品は下の引戸保管庫になります
アイリスチトセ
アイリスチトセの 書庫・金庫・ロッカー
アイリスチトセの 書庫
アイリスチトセの 引き違い書庫
400Dタイプ引戸保管庫
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
棚段数
3段
注文コード
56278565
品番
303-ND
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
棚段数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
引戸
幅(mm)
880
高さ(mm)
880
色
ライトグレー
奥行(mm)
400
棚段数
3段
鍵
あり
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×880
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
納入先によっては、別途チャーター費をご請求させていただきますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900