※使用例、商品は下の引戸保管庫になります
アイリスチトセ
アイリスチトセの 書庫・金庫・ロッカー
アイリスチトセの 書庫
アイリスチトセの 引き違い書庫
515Dタイプ引戸保管庫
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56278748
品番
306-NDW
参考基準価格(税別)
¥123,200
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
種類
引戸
付属品
棚板4枚、鍵
幅(mm)
1760
色
ライトグレー
高さ(mm)
880
奥行(mm)
515
棚段数
3段
鍵
あり
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1760×515×880
注意
※画像は使用例、商品は下の引戸保管庫になります(515Dタイプガラス引戸保管庫 別売り)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400