画像準備中

380Dタイプ片開き保管庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56278827 品番301-NN
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
種類片開き 適合追加棚板:2×3AW 幅(mm)515 ライトグレー 高さ(mm)880 奥行(mm)380 棚板数(枚)2 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×345×740 鍵付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×380×880 引出しなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする