ロッカー KLタイプ(ダイヤル錠)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56278976 品番 KL-27W
参考基準価格(税別)¥102,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

電源不要の4ケタ暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠
1万通りの組み合わせの中からお好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。

タイプ2人用 ダイヤル錠 付属品棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×515×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)247×465×1650 ホワイト 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×465×1650
注意
※個人用としてのご使用以外、公共施設等不特定多数がご利用する場所での設置には不向きです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56278994
2017-10-28
用途:
更衣室ロッカー

社外で鍵の紛失が多いので、キーレスタイプをテスト的に導入。食品工場内に鍵を持ち込まない点で良い。特に問題ないが、スペアキーがないので、万が一故障したときの対応が大丈夫か?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする