アイリスチトセ
アイリスチトセの 物品棚/収納用品
アイリスチトセの 軽・中量棚
アイリスチトセの 軽・中量棚本体(単体)
ボルトレス中軽量ラック らくらくラック(単体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56279256
品番
KCSR20-7345-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
2100
間口(mm)
940
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
940×450×2100
タイプ
基本
奥行(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
車上渡し時のパレットはお客様にて処分をお願いしております。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600