黄銅製 変換内外ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56280184 品番 NF-3281
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
材質C3604BD トラスコ品番795-6762 寸法d1(mm)1/4-28UNF 形状ソケット 流体上記材質に悪影響が無い流体 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)2.5 寸法B(mm)12 寸法d2(mm)PT1/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56280184
2022-03-15
用途:
配管
その他業種

d1とd2寸法が写真と逆 まったく使えない
d1とd2が分かる図面もなく写真のPTとNを見て判断したがだまされた
d1がめねじd2がおねじに交換してほしい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

正式な寸法などを記載している商品図面に関しては、注文コード横に記載のある”CADデーターダウンロード”をご利用ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする