NF-3088 黄銅製 変換内外ソケット アソー 56280254 NF-3088 黄銅製 変換内外ソケット アソー 56280254

黄銅製 変換内外ソケット

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56280254 品番 NF-3088
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び径PT1×NPT1 最高使用圧力(MPa)6.9 トラスコ品番795-6690 材質C3604BD 形状ソケット 流体上記材質に悪影響が無い流体 使用温度範囲(℃)-50〜+150 寸法L(mm)48 寸法D(Φmm)24 寸法B(mm)40 寸法d1(mm)PT1 寸法d2(mm)NPT1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56280272
2026-03-24
用途:
エアコンプレッサーでゴルフグリップ装着
卸売・小売業

アメリカのものと日本のものを繋ぐことができて、助かりました。シールテープを貼れば空気漏れも問題ないです。

2025-11-16
用途:
燃料配管接続
サービス業

PT1/4側はどうしてもにじみますね。ねじシーラントが必要です。

1人が参考にしています
2025-05-14
用途:
グリスガンのノズルの接続に使用
農・林・水産業

日本のメーカーの多くのグリスガンのネジの規格はPTである。米国や中国のものはNPT規格である。NPTネジのロックカプラーをPTネジのホースに接続するのにこのソケットを使用した。手頃な値段で買えて大変満足である。使用も全く問題ない。メーカーにこだわらなければモノタロウブランドのグリスガン(MG002)はNPT規格なので最初からこれを購入するのも手である。

2人が参考にしています
2025-05-22
用途:
動噴の修理
農・林・水産業

動噴のねじ穴がNPTだったのでRに変換するのに購入しました。このソケットのおかげで次回の修理からはRネジの製品が使えます。

対象商品:
56280202
2024-08-09
用途:
海外規格の変換アダプター
建設業・工事業

NPTからPT規格に変換目的で購入しました。欲を言えばメスからオス以外にメスからメスもあれば良いかと思います、材質もアルミ系などが希望です。

1人が参考にしています
対象商品:
56280202
2023-02-23
用途:
オイル配管接続作業
自動車・二輪車・自転車関連業

品物自体に PTとか NPTの表記がしっかりと刻印されていてとても見易く部品の取り間違えが無く成り助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
56280272
2021-12-17
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

PT、NPTの変換コネクタです。
なかなか売っている店がないので助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
56280202
2020-10-04
用途:
海外製油圧センサーの取付け

海外製のセンサーは安く手に入りますが、ネジの規格が日本と違い「NPT」のためそのままでは日本製のエンジンに取付けることができません。そのため、「NPT」から国内規格の「PT」に変換するソケットが必要ですが、モノタロウで安く購入できて助かりました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする