※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス製 変換内外ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56280394
品番
NF-8422
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
NPT1/4(外)
寸法d2(mm)
PT1/4
寸法L(mm)
35
最高使用圧力(MPa)
20.6
トラスコ品番
795-6851
材質
SUS304
形状
ソケット
全長(mm)
35
質量(g)
-
使用温度範囲(℃)
-50〜+150
使用温度(℃)
-50〜150
寸法D(Φmm)
7
寸法B(mm)
22
使用流体
水、空気、油
最大使用圧力(MPa)
6.9
取付ねじ(d2)
PT1/4(内)
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材