KGLS-3S ロッキングカードスペーサー 北川工業 56280498

ロッキングカードスペーサー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード56280498 品番KGLS-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。

取付穴径(Φmm)
頭部/4(0〜+0.2)
脚部/4.8(0〜+0.2)
取付板厚(mm)
頭部/1〜2
脚部/0.5〜2.3
材質ナイロン66 仕様スナップ取付 ナチュラル 寸法A(mm)9.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56280498 KGLS-3S 70826446 KGLS-3S ロッキングカードスペーサー 北川工業 ロッキングカードスペーサー 北川工業 1袋(100個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
基板の固定
製造業

普段の入手ルートでは納期未定でしたが、こちらでは即日出荷で助かりました。

対象商品:
56280525
2021-06-17
用途:
基盤製作

メーカーで欠品がでており納期2ヶ月待ちだったのですが
こちらで同じものがあったので注文しました。
金額は少し高めですが助かりました。

対象商品:
10410127
2018-10-20
用途:
プリント基板の固定

うまく固定できました。穴の大きさとかには注意がいります。

対象商品:
10410127
2014-01-29
用途:
組立

100個入りがほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
10410145
2016-01-29
用途:
修理のキバンの取付作業
有限会社 兵庫ソリューションテック 様

1パック200個は多すぎる、50個単位で販売して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4340:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする