25 カプラー レバー式 オネジ モノタロウ 56280988

カプラー レバー式 オネジ

(4件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56280988 品番25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

材質アルミ 流体水・油・空気 呼び径(mm)25 呼び径(inch)1 用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0〜120 定格圧力(MPa)0.78 寸法A(mm)25 寸法E(mm)38.5 寸法B(mm)57.5
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56280988 25 14734275 25 カプラー レバー式 オネジ モノタロウ カプラー レバー式 オネジ モノタロウ 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56280963
2019-03-01
用途:
エア工具のつけ外し
TONY 様

オリフィスが無駄に絞られることなく通りがよいモノが必要であったが3/4インチより小さいサイズのものはなかなか見つからなかったが、安価で思っていたモノなので概ね良い

対象商品:
56280972
2019-01-25
用途:
ポンプの吸水管接続
農・林・水産業

必要にして十分な品質かと思います。コスパ最高ですね

対象商品:
56280988
2017-12-06
用途:
畑の冠水用に
農・林・水産業

今持っているプラスチィックの雄式には合わずさらに雄の買足しが必要です

対象商品:
56280972
2017-12-20
用途:
土木工事

ロックレバーが甘い。完全にロックしない位置で止まってしまう。
ロックピンを入れないと開いてしまいそうで不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする