32 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 56281146

32 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 56281146 32 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 56281146 32 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 56281146

カプラー レバー式 ダストキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56281146 品番32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

材質アルミ 流体水・油・空気 呼び径(mm)32 呼び径(inch)1-1/4 用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0〜120 定格圧力(MPa)0.78 寸法A(mm)45.5 寸法B(mm)62.5
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56281146 32 14734433 32 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56281137
2018-03-16
用途:
ハウス栽培の配管
エヌ・ファーム 様 (農・林・水産業)

吸水時に接続使用してますが、使用感は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする