モノタロウの カプラー/レバーカップリング
モノタロウの レバーカップリング
カプラー レバー式 ダストキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56281155
品番
40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
材質
アルミ
流体
水・油・空気
呼び径(mm)
40
呼び径(inch)
1-1/2
用途
各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)
0〜120
定格圧力(MPa)
0.78
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
63
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56281155
40
35480094
634-B-1-1/2-AL
カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B]
TOYOX(トヨックス)
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56281155
40
14734449
40
カプラー レバー式 ダストキャップ
モノタロウ
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)