モノタロウの カプラー/レバーカップリング
モノタロウの レバーカップリング
カプラー レバー式 ダストキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56281164
品番
50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
材質
アルミ
流体
水・油・空気
呼び径(mm)
50
呼び径(inch)
2
用途
各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)
0〜120
定格圧力(MPa)
0.78
寸法A(mm)
51.5
寸法B(mm)
69.5
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56281164
50
14734458
50
カプラー レバー式 ダストキャップ
モノタロウ
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です